自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
Z-DRAGON 半袖ジャンパー 75910
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アーミーグリーン
サイズ
L
注文コード
41889515
品番
75910
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
色
アーミーグリーン
サイズ
L
機能
消臭・防臭、抗菌加工、ストレッチ、静電気・帯電防止、野帳対応
種別
半袖ジャンパー
材質
バンジーテックサマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応