※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
溝付ナット 高形 1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41894203
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
12
寸法S(mm)
17
寸法n(mm)
2.8
材質
ステンレス
規格
1種
溝数
6
寸法w(mm)
8
ピンサイズ
(割ピン)2.5×25mm
寸法dw1(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41894203
M10
42109724
M10
溝付ナット 高形 1種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
349
税込
¥
384
注文コードが変更になりました