曜日別特売
M16 溝付ナット 高形 1種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41894221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 溝付ナット 高形 1種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41894221
M16 溝付ナット 高形 1種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41894221

溝付ナット 高形 1種(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
41894221
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
19
寸法S(mm)
24
寸法n(mm)
4.5
材質
ステンレス
規格
1種
溝数
6
寸法w(mm)
13
ピンサイズ
(割ピン)4×32mm
寸法dw1(Φmm)
約23
ねじ山種類
メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41894221M1642109742M16M16 溝付ナット 高形 1種(ステンレス) 大阪魂 42109742溝付ナット 高形 1種(ステンレス)大阪魂1個
¥499
税込¥549
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
M16 溝付ナット 高形 1種(ステンレス)(小箱) 大阪魂 メートル並目 【通販モノタロウ】