※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
溝付ナット 高形 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41894255
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
9.5
材質
鉄
規格
1種
溝数
6
寸法S(mm)
13
表面処理
生地
寸法n(mm)
2.5
寸法w(mm)
6.5
ピンサイズ
(割ピン)2×18mm
寸法dw1(Φmm)
約12.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41894255
M8
42109776
M8
溝付ナット 高形 1種(鉄/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました