MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの ケーブル
MCOの LANケーブル
カテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41896707
品番
TWN-603BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
プラグのツメを保護する保護カバー付き。高速規格であるカテゴリー6に対応。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
3
ケーブル外径(Φmm)
約5
爪折れ防止
あり
色
ブルー
結線方式
ストレート全結線
構造
より線(撚線)
用途
PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能
プラグ形状
8極8芯、RJ-45プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合伝送帯域
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
注意
※ケーブルを抜き挿しする際は、プラグ部分に強い力を加えないでください。 ケーブルが抜けなくなる恐れがあります。配線の際はケーブルを極度に折り曲げないようご注意ください。本製品は再加工できません。 また、加工用のプラグは販売しておりません。