※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
六角ナット TENT(PTFE)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41902402
品番
06M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1.0
寸法H(mm)
5
材質
PTFE
色
白色不透明
寸法D(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41902402
06M6
42136227
06M6
六角ナット TENT(PTFE)
廣杉計器
1個
¥
689
欠品中
税込
¥
758
注文コードが変更になりました