曜日別特売
MY1H25-150SL6FZ-M9BVZ MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-150SL6FZ) SMC 41905027

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-150SL6FZ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41905027
品番
MY1H25-150SL6FZ-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥133,320販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
エンドロックの位置
(F) 左ポート側付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする