曜日別特売
MY1H25-250FZ-XC56 MY Series(MY1H25-250FZ) SMC 41911092

 

MY1H25-250FZ-XC56 MY Series(MY1H25-250FZ) SMC 41911092
MY1H25-250FZ-XC56 MY Series(MY1H25-250FZ) SMC 41911092

MY Series(MY1H25-250FZ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41911092
品番
MY1H25-250FZ-XC56
参考基準価格(税別)¥126,670販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)
250
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
エンドロックの位置
(F) 左ポート側付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする