若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
モダントレー モスグリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41915424
品番
1-108-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
キング塗(肉持ちがあり、ゴム状のタッチで、耐擦傷性に優れており、ベタつかず、その上ノンスリップ作用もあります。)。ノンスリップ加工
TKG品番
9-0860-0701
材質
ABS樹脂
色
モスグリーン
高さ(mm)
46
質量(g)
515
短辺(mm)
192
長辺(mm)
442
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
底:435×187
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません