モダントレー 黒天朱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41915433 品番1-108-4
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

キング塗(肉持ちがあり、ゴム状のタッチで、耐擦傷性に優れており、ベタつかず、その上ノンスリップ作用もあります。)。ノンスリップ加工

TKG品番9-0860-0702 材質ABS樹脂 黒天朱 高さ(mm)46 質量(g)515 短辺(mm)192 長辺(mm)442 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)底:435×187

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする