1-685-10 錦盛皿 清流塗 若泉漆器 41915589 1-685-10 錦盛皿 清流塗 若泉漆器 41915589

錦盛皿 清流塗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41915589 品番 1-685-10
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。陶器「陶器調塗物シリーズ」陶器風に強化塗りを施しておりハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。

形状丸型 直径(Φmm)453 高さ(mm)48 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(kg)1.4 サイズ尺5寸 耐熱温度(℃)60 直径×高さ(mm)Φ453×48 TKG品番9-1662-0210
注意
※洗浄機不可(6寸のみ耐熱ABS樹脂製です。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする