※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)こちらの商品は黒です

8寸角盆 黒布目天朱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41915966 品番B-7-36
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。

TKG品番9-2009-1001 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 高さ(mm)15 質量(g)219 短辺(mm)239 長辺(mm)239 耐熱温度(℃)60
注意
※洗浄機不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする