※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)こちらの商品は朱です
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
8寸角盆 朱カスリ布目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41915975
品番
B-4-23
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番
9-2009-1101
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
高さ(mm)
15
質量(g)
221
短辺(mm)
239
長辺(mm)
239
耐熱温度(℃)
60
注意
※洗浄機不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません