若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
錦半月盆 御影塗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41916045
品番
尺4寸 1-84-3
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番
9-2012-0403
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
サイズ
尺4寸
高さ(mm)
10
質量(g)
723
短辺(mm)
362
長辺(mm)
420
耐熱温度(℃)
60
注意
※洗浄機不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません