MY1H25-500H7Z-M9B MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-500H7Z) SMC 41930543

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-500H7Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
内容量1個注文コード41930543品番MY1H25-500H7Z-M9B
参考基準価格(税別)¥152,020販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする