MY1H25-500L7L6Z-M9BL-XC56 MY Series(MY1H25-500L7L6Z) SMC 41931593

 

MY1H25-500L7L6Z-M9BL-XC56 MY Series(MY1H25-500L7L6Z) SMC 41931593
MY1H25-500L7L6Z-M9BL-XC56 MY Series(MY1H25-500L7L6Z) SMC 41931593

MY Series(MY1H25-500L7L6Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41931593
品番
MY1H25-500L7L6Z-M9BL-XC56
参考基準価格(税別)¥151,250販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする