曜日別特売
MY1H25-50L6Z-M9BW MY Series(MY1H25-50L6Z) SMC 41933194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H25-50L6Z-M9BW MY Series(MY1H25-50L6Z) SMC 41933194
MY1H25-50L6Z-M9BW MY Series(MY1H25-50L6Z) SMC 41933194

MY Series(MY1H25-50L6Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41933194
品番
MY1H25-50L6Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥110,500販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする