曜日別特売
MY1H25-600L6A6Z-M9NWV MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-600L6A6Z) SMC 41936152

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-600L6A6Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9NWV
内容量1個注文コード41936152品番MY1H25-600L6A6Z-M9NWV
参考基準価格(税別)¥152,740販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする