曜日別特売
MY1H25-650LZ-XB11 MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-650LZ) SMC 41938356

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-650LZ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41938356
品番
MY1H25-650LZ-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥159,550
ストローク(mm)
650
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41938356MY1H25-650LZ-XB1112623050MY1H25-650LZMY1H25-650LZ-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12623050MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
159,800
税込175,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY1H25-650LZ-XB11 MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-650LZ) 1個 SMC 【通販モノタロウ】