PRH-ST20-ER16M-150 ミニホルダー PROCHI(プロチ) 41942803

PRH-ST20-ER16M-150 ミニホルダー PROCHI(プロチ) 41942803
PRH-ST20-ER16M-150 ミニホルダー PROCHI(プロチ) 41942803

ミニホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合スパナER16M注文コード41942803品番PRH-ST20-ER16M-150
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐久性に優れたチャックホルダー。耐久性に優れたチャックホルダーです。

質量(kg)0.35シャンク径(Φmm)20シャンク長(mm)150ヘッド径(Φmm)22ヘッド長(mm)32適合コレットER16シリーズ寸法GM10×1.5P適合スパナER16M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする