ハリケーン
ハリケーンの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
ハリケーンの キャリア
リアキャリア Ninja400R(-13).ER-4n(-13).ER-6f
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41956907
品番
HA6491B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン。
色
ブラック
材質
スチール
外径(Φmm)
10
表面処理
電着塗装+静電焼付ブラック塗装
荷台寸法(長さ)(mm)
215
荷台寸法(幅)(mm)
【前】210、【後】140
適合車種
ER-6f(09-11)・ER-6n(09-11)・ER-4n(11-13)・Ninja400R(11-13 ER400B)
許容質量(kg)
3.5