ISN-SE3 ダイヤモンドハードアノダイズド 3点セット アイリスオーヤマ 41957318 ISN-SE3 ダイヤモンドハードアノダイズド 3点セット アイリスオーヤマ 41957318 ISN-SE3 ダイヤモンドハードアノダイズド 3点セット アイリスオーヤマ 41957318 ISN-SE3 ダイヤモンドハードアノダイズド 3点セット アイリスオーヤマ 41957318 ISN-SE3 ダイヤモンドハードアノダイズド 3点セット アイリスオーヤマ 41957318 ISN-SE3 ダイヤモンドハードアノダイズド 3点セット アイリスオーヤマ 41957318

ダイヤモンドハードアノダイズド 3点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41957318 品番ISN-SE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)【フライパン】24、【片手鍋】18、【ガラス蓋】18 適合41957318 セット内容フライパン26センチ、鍋18センチ、マルチハンドル ホワイト アズワン品番64-8928-09 満水容量(L)【フライパン】1.9、【片手鍋】2.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41957318 ISN-SE3 61353260 DCI-T3S ダイヤモンドコートパン IH3点セット アイリスオーヤマ ダイヤモンドコートパン IH3点セット アイリスオーヤマ 1個 6,098 税込6,708 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする