リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱 注文コード41968798 品番1LX8001R4KHM
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状ローラレバー アクチュエータの種類標準ローラレバー 接触形式2回路双断(DPDT×1) 接点金めっき 使用湿度範囲(%RH)95以下 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ 耐食性耐食 仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする