azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチ
azbil(旧:山武)の 汎用タテ形リミットスイッチ
リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41969044
品番
2PA-JEX212RM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,820
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンジット形状:?LX8000/VCX8000専用●保護管サイズ:管用平行ねじG3/4-14、有効ねじ5山min●適合ケーブル径(Φ):11.5〜12.5●パッキン材質:シリコンゴム●Oリング材質:シリコンゴム