※使用例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
ステンロットの寸法がシビアすぎます。もう少し、ねじ切り寸法を長くしてほしいです。斜距離なので、少し寸法が狂うと誤差範囲がちじまります。満足な点は、しっかりしていて、ねじ切りもしっかりしています。
スッキリしていてとても良いです。木だとこの感じは出ません。
耐震補強リフォームに使用しました。柱の引き抜け防止金物と併用する場合が大変でした。
開口部分のサイズに合わせてロッドの長さを選べるので現場でカットしたりする事なく使えるので施工が早く済みます。