曜日別特売
MY1H25TNG-650Z-XB11 MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25TNG) SMC 41978362

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25TNG)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
650
配管形式
(G) 集中配管形
注文コード
41978362
品番
MY1H25TNG-650Z-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥146,150
ストローク(mm)
650
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41978362MY1H25TNG-650Z-XB1112623138MY1H25TNG-650ZMY1H25TNG-650Z-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12623138MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
149,800
税込164,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする