※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(ポリカーボネート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び寸法・ピッチ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び寸法
M10
注文コード
41985587
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法
M10
材質
ポリカーボネート
ねじピッチ
1.5
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41985587
M10
42181955
M10
六角ナット(特品)(ポリカーボネート)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました