曜日別特売
M12 六角ナット(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂 41985596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ナット(ポリカーボネート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はねじの呼び寸法・ピッチ・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び寸法
M12
注文コード
41985596
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び寸法
M12
材質
ポリカーボネート
ねじピッチ
1.75
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41985596M1242181964M12M12 六角ナット(特品)(ポリカーボネート)(パック品) 大阪魂 42181964六角ナット(特品)(ポリカーボネート)(パック品)大阪魂1パック(3個)
¥539
税込¥593
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
985:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
M12 六角ナット(ポリカーボネート)(小箱) 1箱(100個) 大阪魂 【通販モノタロウ】