※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
十字穴付き止めねじ 平先(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
41994671
品番
6×8.0
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
先端形状
平先
穴の形状
十字穴