無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 SMT750J3W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42004979 品番SMT750J3W
参考基準価格(税別)¥117,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー

質量(kg)13 Black 規格UL 1778, VCCI Class A 出力【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 〜 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 〜 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80〜123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70〜125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0A バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4〜6年、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15〜45℃/0〜95% 動作温湿度範囲0〜40℃/0〜95% 標高(m)動作時:0〜3000m、保管時:0〜15000m

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする