APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 6年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42005049 品番SMT1500J6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)24 Black 規格UL 1778, VCCI Class A 出力【アウトプット電力容量】980W / 1.2kVA、【最大設定可能電力】980W / 1.5kVA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 〜 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 〜 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(8) NEMA 5-15R (電源バックアップ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×432×665 入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80〜123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70〜125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】12.0A バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4〜6年、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15〜45℃/0〜95% 動作温湿度範囲0〜40℃/0〜95% 標高(m)動作時:0〜3000m、保管時:0〜15000m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする