※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E39口金 バラストレス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42007596 品番LDR100-200V23L8-H/E39-36WH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
口金E39 光源色電球色(3000K) 消費電力(W)22.5 トラスコ品番161-3850 全長(mm)200 外径(Φmm)160 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 色温度(K)3000 色(本体)ホワイト 明るさ(Lm)3100 演色指数(Ra)83 標準消費電力料金(円/h)0.61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42007614
2021-08-03
用途:
照明

注文後に納期1ヵ月遅れの報告って最低ですね
どうゆう在庫管理してるんでしょうか

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする