※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E39口金 バラストレス

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42007614 品番LDR100-200V25N8-H/E39-40WH3
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
口金E39 光源色昼白色(5000K) 消費電力(W)25 トラスコ品番161-3852 全長(mm)200 外径(Φmm)160 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 色温度(K)5000 色(本体)ホワイト 明るさ(Lm)3700 演色指数(Ra)83 標準消費電力料金(円/h)0.68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42007614
2021-08-03
用途:
照明

注文後に納期1ヵ月遅れの報告って最低ですね
どうゆう在庫管理してるんでしょうか

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする