BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶電装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船用スイッチ/アダプター
USB付スイッチパネル C91359LED
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42016224
品番
40B0018
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
3口の電源スイッチと2口のUSBソケットが付いたスイッチパネルです。スイッチ使用時にはLEDが点灯しON/OFFがわかりやすくなっています。
仕様
USBソケット口:2個
タイプ
USB付
電圧(V)
DC12
出力
USB出力:1A/2A
外寸(mm)
107×96
取付ねじ
ピッチ:94.5×87.5mm
ヒューズ容量(A)
15
スイッチ数
3個
ねじ穴(Φmm)
3.5
カットサイズ(mm)
99×88