※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンコーティング剤

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) タイプメチル/フェニル系 注文コード42022016 品番KR-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
耐溶剤性、可とう性のある被膜を形成

用途
コーティング
防湿絶縁コーティング
タイプメチル/フェニル系 主な用途防湿絶縁コーティング 不揮発分70(105℃×3h) 仕様有機樹脂との相溶性:中 硬度 硬化速度 危険等級V 溶剤トルエン、キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5.6L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
現場用
株式会社伊原塗装 様

現場の材料として購入、シリコン材としてはこの製品が一番だと思います。

対象商品:
48901903
2023-09-22
用途:
車の樹脂部分のコート
株式会社全日本検査技術 様 (その他業種)

車の樹脂部分に刷毛で薄く塗ると黒さが際立ち綺麗にみえます。
コートする前にメラミンスポンジで白化した部分を削ると効果的です。
本来の使い方では無いかもしれませんが、お勧めですので是非試して下さい。

14人が参考にしています
対象商品:
48901903
2022-12-22
用途:
タイヤショベルの除雪の為バケツの内側に使用しています。
平野自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バケツの内側に使用すると、雪が付着せず全て落ちるので、又、ロータリー除雪機の
シュウターの内側全体に使用しています、滑りが最高です。

7人が参考にしています
対象商品:
48901903
2023-03-19
用途:
塗装作業
ロハス長野 様 (建設業・工事業)

扱いやすいと感じるし、乾燥も早いので作業的には楽。

4人が参考にしています
対象商品:
48901903
2022-08-21
用途:
機械メンテ
ゴルフ工房ゴルファーズ ティーグランド 様 (卸売・小売業)

臭いがきつめですね。でも使用した後の結果は良好でした

2人が参考にしています
対象商品:
48901903
2020-05-25
用途:
モルタル塗装時の防水で使用
建設業・工事業

透明で乾きが早いです 二度塗りが容易でした。雨合羽にも使用してみようと想います

8人が参考にしています
対象商品:
48901903
2019-10-21
用途:
防水工事に使用いたしました
建設業・工事業

科学薬品の臭いはあまり気になりません 作業しやすいです 乾きが早い 夏は扱いが難しいかも 防水効果もOKです 作業には人体への付着の注意が必要 良い製品だと思います 数年経過ご確認いたします。

4人が参考にしています
対象商品:
48901903
2019-04-26
用途:
基板コーティング
株式会社ケーエスラボラトリー 様

いつも使用させていただいております。
粘土が低いので使いやすいです。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする