KR-211 シリコーンコーティング剤 信越化学工業 42022025

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンコーティング剤

(20件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)タイプメチル/フェニル系注文コード42022025品番KR-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
相溶性良好

用途
コーティング
有機樹脂の改質
タイプメチル/フェニル系主な用途有機樹脂の改質不揮発分70(105℃×3h)危険等級溶剤キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 現場用
株式会社伊原塗装

現場の材料として購入、シリコン材としてはこの製品が一番だと思います。

対象商品 : 48901903
2023-09-22
用途: 車の樹脂部分のコート
株式会社全日本検査技術その他業種

車の樹脂部分に刷毛で薄く塗ると黒さが際立ち綺麗にみえます。
コートする前にメラミンスポンジで白化した部分を削ると効果的です。
本来の使い方では無いかもしれませんが、お勧めですので是非試して下さい。

14が参考にしています
対象商品 : 48901903
2022-12-22
用途: タイヤショベルの除雪の為バケツの内側に使用しています。
平野自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

バケツの内側に使用すると、雪が付着せず全て落ちるので、又、ロータリー除雪機の
シュウターの内側全体に使用しています、滑りが最高です。

7が参考にしています
対象商品 : 48901903
2023-03-19
用途: 塗装作業
ロハス長野建設業・工事業

扱いやすいと感じるし、乾燥も早いので作業的には楽。

4が参考にしています
対象商品 : 48901903
2022-08-21
用途: 機械メンテ
ゴルフ工房ゴルファーズ ティーグランド卸売・小売業

臭いがきつめですね。でも使用した後の結果は良好でした

2が参考にしています
対象商品 : 48901903
2020-05-25
用途: モルタル塗装時の防水で使用
建設業・工事業

透明で乾きが早いです 二度塗りが容易でした。雨合羽にも使用してみようと想います

8が参考にしています
対象商品 : 48901903
2019-10-21
用途: 防水工事に使用いたしました
建設業・工事業

科学薬品の臭いはあまり気になりません 作業しやすいです 乾きが早い 夏は扱いが難しいかも 防水効果もOKです 作業には人体への付着の注意が必要 良い製品だと思います 数年経過ご確認いたします。

4が参考にしています
対象商品 : 48901903
2019-04-26
用途: 基板コーティング
株式会社ケーエスラボラトリー

いつも使用させていただいております。
粘土が低いので使いやすいです。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする