IDIES 長袖ジャケット 165

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オフブラック サイズ5L 注文コード42026803 品番165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

機能に裏打ちされたプロデザイン。
心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。
適度なストレッチ性能としなやかな素材感。
これからのスマートプロワークウェア。

オフブラック サイズ5L 種別長袖ジャケット 機能ストレッチ、吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、静電気帯電防止素材 混率(%)ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル) シリーズ160 仕様衿部消臭芯地使用、高通気メッシュノーフォーク仕様、ペン差しポケット 胸囲(cm)137 肩幅(cm)56 袖丈(cm)64 着丈(cm)71 色番4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする