ホイールスペーサー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード42034668 品番WSP-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュに変身。

材質アルミニウム 用途ホイールスペーサー 幅(mm)177 厚さ(mm)5 高さ(mm)220 タイプ5mm 4穴・5穴共用タイプ 奥行(mm)16 外径×内径(Φmm)149×78 質量(g/枚)240 特性PCD:100-114.3
注意
※本製品をご使用前に使用上の注意、取付け方法をよく読み充分に理解された上で使用してください。
使用上のご注意、取付け方法には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※本製品取付後、ナット、ボルトのネジ山が10mm以上締まらない場合は、使用しないでください。
※装着の際は、必ず専門の整備工場や専門店にて行ってください。
※本製品を取付けて、タイヤがフェンダーからはみ出すと違法となりますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42034659
2021-12-23
用途:
ダイハツG10シャレードのタイヤ干渉防止

ダイハツシャレードのホイールを探したもののオフセットの丁度良いホイールが見つからず、そのまま装着するとタイヤとサスペンションが干渉するので、スペーサをかませて使用することにした。問題無く使用できた。

対象商品:
42034659
2021-11-08
用途:
タイヤ交換時のホイル張り付き防止

社有車のタイヤ交換時に、ホイルの張り付きが起きることが多いので、予防のため購入しました。
 価格、品質、汎用性ともに満足しています。海岸部を走ることが多い車両は特に張り付きが多く、夏冬のタイヤ交換時に手間軽減が図れます。

対象商品:
42034668
2020-07-21
用途:
タイヤトレッドを広げる。
建設業・工事業

個人でタイヤを外してすんなりと取付できました。問題なく使用してます。

2020-06-20
用途:
テスラモデル3のトレッド調整

レース用車両のトレッド調整用に使用。ハブ側にボルトの飛び出しが有ったものの、それをかわすこともでき、取り付けはスムーズにできた。

対象商品:
42034668
2020-01-12
用途:
タイヤの出面の違和感解消に使用
農・林・水産業

純正のアルミホイールから社外品のアルミホイールに交換し、タイヤの出面を解消する為に購入しました。装着後も特に不満もなく良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42034659
2020-04-09
用途:
アルミホイールの面出し
運輸・通信業

安かったので購入しました。物は確かな物で、大満足です。

対象商品:
42034659
2019-09-22
用途:
タイヤ交換
有限会社東和石材工業 様 (建設業・工事業)

探していたやつで想定通りのものです。満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする