和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
ミリオンパン フライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42040505
品番
RA-9725
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたセラミック配合の6層コート『イノーブル』高級硬質ふっ素樹脂加工。外面は汚れを落としやすく、キズつきにくいセラミック加工。
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
576
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(イノーブル)、外面:セラミック塗膜加工
寸法(cm)
26