和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの 鍋・フライパンセット
匠弥 純銅桜タンブラー クリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42044389
品番
TY-055
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
燕の熟練彫金師による桜柄のタンブラー。金属にタガネを打ち込み、繊細な仕事で金型を彫る。味わい深い桜柄をお楽しみください。
容量(mL)
370
材質(本体)
純銅
質量(g)
159
表面処理
内面:錫メッキ、外面:クリア塗装
寸法(cm)
約8×8×12.9