曜日別特売
1.2×25 割ピン(ステンレス) 大阪魂 42141461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.2×25 割ピン(ステンレス) 大阪魂 42141461
1.2×25 割ピン(ステンレス) 大阪魂 42141461

割ピン(ステンレス)

(96件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(15個)
呼び径
1.2
注文コード
42141461
品番
1.2×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法a(mm)
(最大)2.5
(最小)1.2
呼び径
1.2
長さL(mm)
25
長さ公差(mm)
±0.5
材質
ステンレス
種類
割ピン
寸法b(mm)
約3
寸法d(Φmm)
1
寸法c(mm)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:96
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 農機具のピンに使います。
その他業種

農機具の割ピン外れに使います。
わざわざホームセンターに行かずモノタロウで購入出来るので非常に助かる。

1が参考にしています
2025-10-13
用途: 輸入機械整備
建設業・工事業

少量しか必要ないので、小分けで販売されているのがありがたい。
サイズバリエーションも豊富、品質も良好で満足しています。

対象商品 : 42142344
2026-04-13
用途: シャックルの止め具

サイズと、材質には満足です。あとは耐久性ですかね。期待しています。

対象商品 : 42141942
2025-06-10
用途: 自動車の足回りのブーツ交換の際、クラウンナットの固定に使用します
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品ですと高いのでこちらを使用しました。特段差が出るようなものでもなくコスパがいいのでお勧めです。

2025-02-16
用途: ナットの緩み止め

ボートトレーラーのメンテナンス作業に使用しました
海水で使用なので、ステンレス製は必須になります
サイズが色々とあり、助かります

対象商品 : 42141915
2024-05-27
用途: トーハツ 2スト 5馬力のプロペラ用

サイズがよく市販されている3-20だと長くて使えません
SUS製で年1回変えても安いので10本あれば予備を含め十分です

2が参考にしています
対象商品 : 42142003
2024-03-15
用途: 自動車ディスクパットの割りピン
不動産業

ホームセンターにこのサイズはなく重宝してます。錆びやすい箇所なのでステンレス製をチョイスしました。

対象商品 : 42141863
2024-05-16
用途: 自動車整備のため

自動車のDIY整備のために購入しました。自分が思ったものよりかなりオーバークオリテーでしたが安心感のある商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4187:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする