曜日別特売
MY3B16-100-A93LS MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-100) SMC 42170905

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-100)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
注文コード
42170905
品番
MY3B16-100-A93LS
参考基準価格(税別)¥26,570販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする