曜日別特売
MY3B25-490-A93L MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-490) SMC 42203202

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-490)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
注文コード
42203202
品番
MY3B25-490-A93L
参考基準価格(税別)¥40,870販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
490
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする