曜日別特売
MY3B32-115L-A90L MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-115L) SMC 42215312

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-115L)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード42215312品番MY3B32-115L-A90L
参考基準価格(税別)¥61,220販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)115作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする