曜日別特売
MY3B32-1440-M9BM MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1440) SMC 42216308

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1440)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード42216308品番MY3B32-1440-M9BM
参考基準価格(税別)¥75,240販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1440作動方式複動リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする