MY3B32-200L6-M9BL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-200L6) SMC 42218408

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-200L6)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード42218408品番MY3B32-200L6-M9BL
参考基準価格(税別)¥65,450販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする