LION (ライオン事務器)
つりさげ名札
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(10個)
色
レッド
レッド
ブルー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42221926
品番
N-73ER
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
色
レッド
付属品
セパレートパーツ・固定(クリップ)付
仕様
ストラップ:平ひも1m(N-11P)
材質
ストラップ:ペットボトル再生繊維、(本体)再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚
ケース形状
ソフトタイプ、横型
アズワン品番
64-8255-76
有効内寸法(mm)
60×95
グリーン購入法
適合