LION (ライオン事務器)
名札用ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
レッド
レッド
ブルー
グリーン
イエロー
ブラック
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42222714
品番
N-4P
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
色
レッド
付属品
セパレートバーツ付
仕様
樹脂クリップタイプ、ストラップ:平ひもタイプ(1m)
材質
ペットボトル再製繊維製
アズワン品番
64-8255-54
グリーン購入法
適合