LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の レターケース
透明レターケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42228987
品番
LA4-555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
引出し数
横型5段
サイズ
A4
仕様
(引出し)A4判横型5段、総カド丸タイプ
材質
(本体)スチール、(引出し)再生ポリスチレン樹脂製(スモーク)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×220×37
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×253×250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42228987
LA4-555
41511777
LA4-555W
レターケース
LION (ライオン事務器)
1台
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です