KITACO
KITACOの 電装
KITACOの バッテリー関連商品
6V→12VコンバートSET
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42273271
品番
754-1013910
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。
付属品
バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1
タイプ
Bタイプ
主な適合車種
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008〜1805927、ノーマルフライホイール車用
注意
※12V化するにあたって、バッテリーや12V用電球等のパーツが別途必要になります。(下表参照)
テール球:12V 10/5W、ヘッドライト球:12V25W(12V25/25W)、ウインカー球:12V10W、ニュートラル球:12V3.4W、バッテリーバンド:(純正品番)95012-13001、バッテリー:YTR4A-BS-FTX4、バッテリートレイ:(純正品番)50380-181-930、メーター球:12V2W、ホーン:12V用
※ゴリラに装着の際は、上記プラス、ターンシグナル球12V3.4Wが必要です。
※バッテリーレスKIT(753-500000)を装着される場合はバッテリー、バッテリーバンド、パッテリートレイは不要です。
※HI/LOW切替のダブル球にする場合は集合スイッチ(756-1013700)を使用して下さい。